Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt ABS Lock DH05
Anschlagpunkt + Leiterhaken zum Einschrauben in Dachsparren durch Aufsparrendämmung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicherheitsdachhaken ABS-Lock DH05 fürs Steildach mit breiter Grundplatte zur flexiblen Ausrichtung.
Alle Sicherheitsdachhaken von ABS Safety sind gemäß DIN EN 517:2006, Typ B zertifiziert und somit in alle Richtungen belastbar. Dadurch sind die Anschlageinrichtungen in der Praxis deutlich anwenderfreundlicher, denn die Dachhaken können von jedem Punkt auf der Dachfläche ausgenutzt werden (nicht axial).
Zusätzlich haben wir den ABS-Lock DH05 in internen Fallversuchen Belastungen ausgesetzt, die einer Nutzung durch 3 Personen zu gleicher Zeit entspricht. Diesen Belastungstests hat der Dachhaken problemlos standgehalten.
Der Anschlagpunkt ABS-Lock DH05 besteht vollständig aus Edelstahl und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, eine Leiter einzuhängen.
Zur sicheren Nutzung des Dachhakens benötigen Sie außerdem einen Auffanggurt und ein Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer.
Abmessungen 0838904340 = Tellerkopfschrauben 8 x 180 mm
Abmessungen 0838904341 = Tellerkopfschrauben 8 x 200 mm
- Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517:2006, Typ B
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
- für tragende Holzkonstruktionen
- Grundplatte für variable Montage
- im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
Dank einer speziellen Grundplatte richten Sie diesen Edelstahl-Sicherheitsdachhaken variabel an der Ziegelwölbung aus. Der gekröpfte Holm überbrückt die Dachlattung. Die Montage erfolgt mit den 2 mitgelieferten Edelstahlschrauben durch die Konterlattung im Sparren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!