Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt ABS Lock Falz H
Flexibel einsetzbarer Anschlagpunkt (Sekurant/Seilsicherungssystem) mit Zulassung für Stehfalzdächer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sekurant oder Träger eines Seilsicherungssystems zur individuellen Sicherung gegen Absturz
- Kreisrunde Grundplatte für eine optimale Kräfteverteilung auf Stehfalzdächern
- Bauaufsichtlich zugelassener Anschlagpunkt mit Schrauben aus hochfestem Aluminium und Edelstahl gefertigt
- Witterungsbeständige Laserbeschriftung, dank dieser auch nach Jahren alle relevanten Daten des Produktes noch deutlich zu lesen sind: Von der Zulassung (Ü-Zeichen) und Nutzerzahl bis zur individuellen Identifikationsnummer
- Auf OSB-Platten ab einer Stärke von 22 mm montierbar
- Auf Holzschalungen verschraubt (Mindeststärke: 24 mm), erfolgt die Befestigung mittig auf dem tragenden Balken
- Installation durch runde Öffnung
- Die Anschlageinrichtung verfügt über eine integrierte Abdichtung
Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-822) beachten: DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017 für Stehfalzdächer (herstellerunabhängig) OSB min. 22 mm, Holz min. 24 mm. Montage durch Dampfsperren / Abdichtungen inkl. Befestigungsset.
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Da der Anschlagpunkt ABS-Lock Falz-H dank der runden Grundplatte eine bestmögliche Ableitung der bei einem Sturz auftretenden Kräfte gewährleistet, kann das System bereits auf OSB-Platten ab einer Stärke von 22 mm montiert werden
- Wird der Sekurant auf Holzschalungen verschraubt (Mindeststärke: 24 mm), erfolgt die Befestigung mittig auf dem tragenden Balken
- Für die Installation wird eine runde Öffnung geschaffen, die Anschlageinrichtung verfügt über eine integrierte Abdichtung - auf diese Weise ist die Metallfalzeindeckung nach der Montage wieder verschlossen, das Dach bleibt dicht
- Der ABS-Lock Falz H bietet verschiedene Montagevarianten: Er wird standardmäßig mit einer dezenten Anschlaglasche aus Edelstahl geliefert, kann alternativ aber auch mit verschiedenen Komponenten zur Errichtung eines Seilsicherungssystems ausgestattet werden. Da der ABS-Lock Falz-H über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) verfügt, sind auch auf Grundlage dieses Sekuranten errichtete Seilsicherungssysteme zugelassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!