Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock Falz IV ST ZW
Metallfalzdach mit Seilsicherungssystem. Auch über den First geführt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW findet Einsatz in Seilsicherungssystemen. Er wird dann verwendet, wenn Hindernisse überbrückt werden müssen, damit das gespannte Edelstahlseil des Seilsicherungssystems nicht aufliegt.
Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz ZW ist ausschließlich als Komponente in Seilsicherungssystemen zertifiziert.
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
- Nur für Seilsicherungssysteme
- Inkl. Befestigungsset
Der Edelstahl-Zwischenhalter wird mit Aluminiumklemmen befestigt, die passgenaue Profile für Stehfalze besitzen. Die Klemmen ermöglichen Ihnen eine Montage, ohne die Dachhaut beschädigen zu müssen. So wahren Sie die Dichtigkeit und errichten zugleich eine zuverlässige Anschlageinrichtung für mehrere Personen auf dem Metallfalzdach.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!