Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz
Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz - 1 Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz - 2 Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz - 1
Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz - 2
Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt Metalldach Lock Falz V Stehfalz

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Rundherum gesichert auf dem Stehfalzdach mit frei drehbarer Anschlageinrichtung. Einen Anschlagpunkt für 3 Personen auf Metallfalzdächern bietet Ihnen der ABS-Lock Falz V. Er wird auf dem Stehfalzdach auf nur 1 Schar festgeklemmt und sorgt für besonderen Bedienkomfort: Seine Edelstahlöse ist frei um 360° drehbar. Die Anschlageinrichtung ist für Stehfalzdächer verschiedener Hersteller geeignet, z.B. Rheinzink oder ähnliche Systeme.

Hinweis

ST = für Alu, Titanzink und Stahl


CU = für Kupferstehfalz