Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 14+2 SR

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 14+2 SR

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Mit 2 langen Schrauben im Balken befestigt und 14 weiteren direkt auf der Holzschalung sichert dieser Edelstahl-Anschlagpunkt (∅ 16 mm) mit Grundplatte (200 x 200 mm) Dacharbeiter und Co. gegen Absturz

  • Inklusive allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Hinweis
  • Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • abZ & DIN EN 795: Holz min. 24 mm, Balken min. 60 mm breit

  • inkl. Befestigungsset

  • Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017