Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock X H 14+2 Anschlagpunkt Holz
Absturzsicherung auf Holzschalung montieren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-H-14+2 für Holzschalungen ab 24 mm Stärke dient bis zu 3 Personen als Rückhaltesystem oder Auffangsystem.
Die plastisch verformbare Anschlageinrichtung ist für eine Querbelastung entwickelt und wird auf dem Boden montiert.
Der Sekurant basiert auf einer Stütze (Ø 16 mm), die sich bei einer Sturzbelastung umlegt und so die Hebelwirkung vermindert. Auf den Befestigungsuntergrund wirken dann nur noch geringe Schubkräfte, die problemlos absorbiert werden.
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) / Ü-Zeichen (Montagevorgaben der abZ beachten)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- AbZ (Z-14.9-688): Holz min. 24mm
- DIN EN 795: Holz min. 24mm
- Balken min. 60mm breit
- Inkl. Befestigungsset
Der Sekurant ABS-Lock X-H-14+2 wird mit 16 Edelstahlschrauben installiert:
14 kurze Schrauben werden nur in die Holzverschalung geschraubt. 2 lange Schrauben benötigen einen tragfähigen Sparren. Mit dem speziellen ABS-Lock X Stützrohr machen Sie den Anschlagpunkt fit für den Einsatz in Seilsicherungssystemen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!