Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt Abseilen ABS Lock X SR AS
Dieser multifunktionale Einzelanschlagpunkt kombiniert Sekurant und Abseilmöglichkeit.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der ABS-Lock X-SR-AS ist vollkommen aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und mit einem verschweißten Stützrohr verstärkt. So hält der Anschlagpunkt der wiederholten Belastung durch das Abseilen 1 Person problemlos stand. Als Absturzsicherung gemäß DIN EN 795 ist diese Anschlagvorrichtung zudem für die gleichzeitige Nutzung durch 3 Höhenarbeiter getestet und zertifiziert. So kann das System als Fallschutz bei Wartungen und anderen Arbeiten auf dem Flachdach eingesetzt werden.
Die Nutzung durch mehrere Personen ist auf die Verwendung als Fallschutz in absturzgefährdeten Bereichen begrenzt - zum Abseilen / Klettern darf sich nur 1 Person anleinen!
Der robuste Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock X-SR-AS ist ein echtes Multitalent: Speziell verstärkt, dient er nicht nur bis zu 3 Personen als Anschlagmöglichkeit zur Prävention von Abstürzen; er kann außerdem von Fassadenkletterern, Fensterputzern und Co. als Anschlagöse zum Abseilen genutzt werden.
Die Montage am Untergrund erfolgt über eine Grundplatte, die mit 4 Einschlagdübel am Betonuntergrund verankert wird. Die Anker müssen dabei mindestens 70 mm tief in einer Betonschicht mit einer Mindeststärke von 120 mm befestigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!