Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterhaken Mark Gekko Vario
Der Mark Gekko Vario Fensterhaken sichert bis zu 2 Personen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Flache Bauweise
- Sichere Verankerung mit zwei Schrauben
- Einfache Überprüfung
Es gibt keinen Grund, auf perfekte Sicherung zu verzichten, egal ob bei Arbeiten in der Höhe oder für Abseil- und Rettungsgeräte.
Durch die klappbare Schnalle ist der Mark Gekko flach und platzsparend, aber trotzdem schnell einsatzbereit. Schnalle antippen, Karabiner einhängen. Die Schnalle nimmt im Falle eines Sturzes die Energie auf und dient als Sturzindikator.
Bei Montage im Hohlziegel WIT VM 250 mit Siebhülse 0903 44 168 verwenden, dazu die mitgelieferte Gebrauchs- und Montageanleitung beachten.
Beton, Stahlbeton, Mantelbeton, Hohl- und Vollziegel, Sandstein, Kalksandstein, Stahl, Brettschicht- und Massivholz
Als Anschlagpunkt für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist der Mark Gekko in verschiedensten Untergründen einfach zu montieren, auch durch Dämmschichten bis zu 200 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!