Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlussstück Drehgelenk freibeweglich für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bei Fließfett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 4 mm werden mit Kegelringen und Überwurfschrauben M8x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Bei Fett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 6 mm werden mit Doppelkegelringen und Überwurfschrauben M10x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Zum Anschluss einer Leitung an eine nicht feststehende Schmier- oder Nebenverteilerstelle (unterliegt langsamer Rotation).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!