Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung
- Sichere und schnelle Montage dank ISO-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany
Bestückung:
- Anschlusssicherung: lt. Versorgungsgebiet
- incl. Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl."C" (25A - 125A)
- 1xCEE-Steckdose, 63A/400V über FI direkt
- 2xCEE-Steckdose, 32A/400V mit 2xLS 32A 3p/C
- 3xCEE-Steckdose, 16A/400V mit 3xLS 16A 3p/C
- 6xSK-Steckdose, 16A/250V mit 6xLS 16A 1p/C
- 1xFI 63A/4/0.3A allstromsensitiver FI Typ B für CEE-Steckdose 63A 5p 400V
- 1xFI 63A/4/0.03A therm. fest für die restlichen Steckdosen
Versorgungsgebiet: Tirol
Anschlussklemmen 6-35 mm² Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm2 400V AC
Hauptsich.: Tarifschalter 40–50A 3p ü alle Ausg. im Vorzählerbereich plombierbar
Entspricht der ÖVE EN 61439-4
Für den Innen- und Außenbereich.
Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach EN61439 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung maximal 30m lang ist und das VNB keinen separaten Anschlussschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!