Anstoßkappe
Anstoßkappe - 1
Anstoßkappe - 2
Anstoßkappe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anstoßkappe

Sportlicher Kopfschutz im modernen Baseballkappen-Look für alle Anwendungen, bei denen die Gefahr des Kopfanstoßens besteht.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Obermaterial: 100% Baumwolle

  • Schale aus Hartkunststoff

  • Angenehmer Tragekomfort durch Schaumstoffpolsterung der Schale und integrierte Lüftungslöcher

  • Mit Klettverschluss einstellbar

  • Integriertes Schweißband

  • Überzug kann bis 30 °C gewaschen werden
Hinweis

Die Anstoßkappen sind dazu gedacht, den Träger vor leichten Anstößen und Kratzern zu schützen. Sie schützen nicht gegen die Auswirkungen fallender oder geworfener Gegenstände oder sich bewegender hängender Lasten. Die Anstoßkappe darf unter keinen Umständen anstelle eines Industrieschutzhelmes nach EN 397 verwendet werden.