Anti-Ermüdungsmatte gelocht
Anti-Ermüdungsmatte gelocht - 1
Anti-Ermüdungsmatte gelocht - 2
Anti-Ermüdungsmatte gelocht - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte gelocht

Bodenmatte aus SBR-Gummi mit Lochmuster für hohe Beanspruchung an trockenen und feuchten Arbeitsplätzen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenken zu schonen.



  • Die gelochte Struktur ermöglicht die Drainage von Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen

  • Brandschutzklasse B1 nach DIN 54332 / DIN 4102
Hinweis

Chemische Beständigkeit muss im Einzelfall geprüft werden.