Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anti-Ermüdungsmatte gelocht
Bodenmatte aus SBR-Gummi mit Lochmuster für hohe Beanspruchung an trockenen und feuchten Arbeitsplätzen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenken zu schonen.
- Die gelochte Struktur ermöglicht die Drainage von Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 54332 / DIN 4102
Chemische Beständigkeit muss im Einzelfall geprüft werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!