Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus
Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus - 1
Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus - 2
Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus

2-lagige Bodenmatte für mittlere bis schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Asphalt-Oberfläche


  • Abnutzungsbeständige, gehärtete Oberfläche

  • Abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr

  • Rutschhemmung R10 nach EN13552