Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antirutschbelag
Eine vielseitig einsetzbare Antirutsch-Unterlage sorgt zuverlässig für sicheren Halt und beugt effektiv Sturz- und Rutschunfällen vor
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Glatte, nasse oder ölverschmierte Böden verursachen schmerzhafte Stürze und Rutschunfälle
- Antirutschbelag für saubere und rutschsichere Fußböden
- Investition in die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden und Besucher
Einfache Handhabung
- Einfach, schnell und sauber ohne Fachkenntnisse zu verarbeiten
- Dauerhaft und abriebfest
- Selbstklebend
- Leicht zu reinigen
Rutschhemmende Mineralölkörnung
- Eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und ist fest mit einem starken, dimensionsstabilen Polyesterfilm verbunden
- Rutschhemmklasse R13 nach DIN EN 16165:2023-02
Achtung: Die optimale Verbindung der Folie mit dem Untergrund tritt nach ca. 48 Stunden ein. Bis dahin sollten weder Haftversuche gemacht, noch die verklebte Struktur-Designfolie größeren Belastungen (wie z.B. Autowaschstraße, Dampfstrahler usw.) ausgesetzt werden.
LKW-Führerhaus
LKW-Stoßstange
Treppenstufen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Auf allen glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr, wie z. B. LKWs, Busse, Ladeflächen, Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, öffentlichen Gebäuden, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen, Baufahrzeugen, Kränen etc.
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und glatt sein. Beschädigte oder gebrochene Stellen sind zu reparieren. Benötigte Werkzeuge: Andrückwalze (Art.-Nr. 0693011755)
- 1. Einzelne Antirutsch-Stücke sollten im Abstand von mind. 12 mm und max. 50 mm zueinander verlegt werden
- 2. Ecken jedes Zuschnittes abrunden
- 3. Den Schutzliner etwa 50 mm abziehen und den Antirutschbelag auf der gewünschten Oberfläche positionieren, dabei Berührung des Klebstoffs mit den Fingern vermeiden
- 4. Schutzliner weiter abziehen und den Antirutschbelag nach und nach verlegen
- 5. Bei kleinen Zuschnitten den Schutzliner komplett abziehen, den Zuschnitt an den Ecken halten und mittig auf der vorgesehenen Oberfläche platzieren, anschließend andrücken
- 6. Abschließend mit der Andrückwalze fest anrollen, dabei stets in der Mitte beginnend zu den Kanten rollen
- 7. Auf Treppenstufen den Antirutschbelag ca. 12-15 mm hinter der Treppenkante verlegen, um vorzeitige Abnutzung und Hochstellen des Belags zu vermeiden
Entfernung/Erneuerung
- 1. Zum Entfernen des alten Materials verwenden Sie ein Heißluftgerät und eine Spachtel
- 2. Reinigen Sie mit Fettlöser oder Lösungsmittel die Oberfläche evtl. von Rückständen, bevor Sie den Antirutschbelag erneut verlegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!