Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antirutschklebeband 6095
Vielseitig einsetzbare Antirutsch-Klebebänder zum rutschfesten Ausrüsten von Trittflächen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Besonders widerstandsfähiger Aluminiumoxid beschichteter PVC-Träger
- Sehr starke Klebekraft auf vielen Untergründen
- Besonders abriebfest und belastbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +150°C
- Salzwasserbeständig
- Als fluoreszierende Variante für dunkle und schlecht beleuchtete Bereiche erhältlich
Einfache Handhabung
- Einfach, schnell und sauber ohne Fachkenntnisse zu verarbeiten
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Antirutsch-Klebebänder garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen bzw. Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Auf allen glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr, wie z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeugen, auf Baustellen und ebenso auf Stufen, Leitern und Rampen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!