Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antirutschmatte Black Cat Panther Mega Mate XL BCP
Für Traglasten bis zu 82,5 t/m², hochfest, reißfest
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Antirutschmatte zugelassen von FLOG
- Entspricht VDI 2700
- Reibungskoeffizient: 0,94 μ bei einer Last von 10 t/m²
- Reibungskoeffizient: 1,49 μ bei einer Last von 0,5 t/m²
- Reiß- und druckfest
- Geeignet für viele verschiedene Anwendungen
- Materialstärke: 4,5 mm - für Gabelstapler leicht zu befahren
- Gewebter Kern aus PES/PA 6.6 mit PVC-Schaumbeschichtung
- Beständig gegen Flüssigkeiten - gefriert nicht
- Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen, Benzin und Diesel
- Nur mit Wasser abwaschen
- Kann auch in der Lebensmittelindustrie verwendet werden
- Kann auf jede Form zugeschnitten werden
- Kann als Bodenbelag verwendet werden - gute Schalldämmung und Isoliereigenschaften
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!