Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antirutschmatte Black Cat Panther Pads
Das Multitalent für die Transportsicherung oder die Arbeitsplatzgestaltung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 1000 fach einsetzbar - für nahezu alle Transportgüter
- Beidseitig verwendbar
- Nur 4,5 mm Materialstärke - extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung - unzerreißbar
- Einsatz von -40°C bis + 120°C
- Geschlossene Oberfläche - somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- Leicht zu reinigen
- Sehr hohe Gleitreibwerte je nach Reibungspartner und Gewicht von 0,81 - 1,49
- Lebensmittelecht - Entsorgung über Hausmüll
Reinigung bei Verschmutzung um die Wirkung aufrechtzuerhalten
Geprüft bis 82,5 Tonnen/m2
transportierendes Gewerbe, Arbeitsplatzgestaltung, Rutschsicherung in diversen Bereichen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!