Antriebswellen-Einziehwerkzeug-Satz 19-teilig
Antriebswellen-Einziehwerkzeug-Satz 19-teilig - 1
Antriebswellen-Einziehwerkzeug-Satz 19-teilig - 2
Antriebswellen-Einziehwerkzeug-Satz 19-teilig - 3
Antriebswellen-Einziehwerkzeug-Satz 19-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Antriebswellen-Einziehwerkzeug-Satz 19-teilig

Erweiterungs-Satz für den Radnabenabzieher 1952003290.
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
  • Werkzeug zum Einziehen der Antriebswelle in die Radnabe. Besonders für Fahrzeuge mit hoher Passgenauigkeit vom Keilnutprofil der Antriebswelle zum Keilnutprofil in der Radnabe.

  • Aufgrund der 12 unterschiedlichen Adapter ist der Satz besonders universell einsetzbar.

  • Zum Einziehen der Radnabe geeignet.

  • Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind 2 Schraubadapter zur Verbindung des Achswellengewindes mit einem Gleithammer. Dies ermöglicht, mithilfe eines optional erhältlichen oder bereits vorhanden Gleithammers, das Abziehen des äußeren Gelenks von der Antriebswelle.


Lieferumfang:


  • 10 x Zughülse für Antriebswellen-Außengewinde, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22 x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5

  • 2 x Zugbolzen für Antriebswellen-Innengewinde, M14x1,5/M16x1,5

  • 1 x Verbindungs-Adapter M12x1,25/M16x1,5

  • 1 x Zugspindel M16/M12, L=300 mm

  • 1 x Abstütz-Aufnahme für Radnaben-Glocke, 1-1/2"x16G

  • 1 x Abstützbuchse mit Drucklager

  • 1 x Zug-Mutter M16

  • 2 x Adapter zum Abziehen der Gelenke von der Antriebswelle
Hinweis

Ausschließlich mit dem Radnabenabzieher 1952003290 verwendbar.