Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antriebswellen-Steckschlüssel-Satz 9-teilig
Zur De- und Montage der meisten Antriebswellenschrauben- und Muttern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimal zum Lösen und Anziehen von Antriebswellenbefestigungen
- Extra tiefe und schlanke Ausführung für tiefsitzende Zentralmuttern
- Gefertigt aus Schlagschrauber festem Chrom Molybdän Stahl
Lieferumfang:
- je 1 x Antriebwellen-Stecknuss 1/2 Zoll, 12-kant SW 24, 27, 30, 32, 34 und 36 mm (Länge 85 mm)
- je 1 x Antriebwellen-Stecknuss 1/2 Zoll, Innensechskant SW 14, 17 und 19 mm (Länge 43 mm)
U.a. für Zentralmutter- und Zentralschraube mit 6- oder 12-kant Profil, Zentralschrauben mit Innen-6-kant Profil, Kardanwellenflanschmuttern an Getrieben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!