Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb
Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb - 1
Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb - 2
Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb - 3
Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb - 4
Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitsplattenverbinder mit integriertem Antrieb

Geeignet für Werkstoffe ab 25 mm Plattenstärke

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Werkstoff: Schraube aus Stahl, Getriebe aus Zinkdruckguss mit Gehäuse aus Kunststoff (PA6)

  • Antrieb Innensechskant SW 6, Verarbeitung auch mit Akkuschrauber möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!