Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Armschützer W-280 Level C
Idealer Schnitt- und Hitzeschutz für den Handballen-, Puls- und Unterarmbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Doppellagige, nahtlos rundgestrickte Feinstrickausführung aus 100 % Kevlar®
- Optimal in Kombination mit Schnittschutzkleidung oder Handschuhen
- Optimale Fixierung des Armschützers über dem Handballen durch eingearbeitetes Daumenloch
- Schutz vor Kontakthitze bis 100°C
DuPontTM und Kevlar® sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken von E. I. du Pont de Nemours and Company oder deren Tochtergesellschaften.
- Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderung an Schnittschutz und mechanische Belastungen sowie Hitzeschutz
- Glasindustrie
- Metallverarbeitung
- Aluminiumbe- und -verarbeitung
- Für die Handhabung von Metall- und Kunststoffprofilen
- In Risikobereichen der Recycling- und Abfallwirtschaft
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!