Asphaltschraubanker Einsteiger Set 10-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Asphaltschraubanker Einsteiger Set 10-teilig

Zur Verankerung im Asphalt, zu verarbeiten mit Injektionsmörtel WIT-PE 500
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
5988000377
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
  • Schnelle und einfache Demontage (Innengewinde)

  • Mit den Reduzierstücken können auch kleinere metrische Schrauben oder Gewindestücke verarbeitet werden

  • Die Befestigung kann durch Herausdrehen der metrischen Schraube jederzeit wieder gelöst werden

  • Verankerung durch Verbund zwischen Injektionsmörtel WIT-PE 500, Asphalt und Asphaltschraubanker sowie Formschluss zwischen Asphalt und Asphaltschraubanker

  • Injektionsmörtel WIT-PE 500: Pur-Epoxy Mörtel

  • Verarbeitung ab + 5°C

  • Mindesthaltbarkeit: 12 Monate

  • Lagerungstemperatur zwischen +5°C und +25°C
Hinweis

Injektionsmörtel WIT-PE 500 nur mit Schutzbrille und Handschuhen verarbeiten. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen. Der Asphaltschraubanker ist nicht für ständige Zuglasten geeignet.