Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Korbmaske CM 3000 V FFP1 NR D
Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausatemventil sorgt für ein angenehmes Klima in der Maske
Geringe Atemwiderstände
Perfekter, dichter Sitz durch
- Vorgeformtes Design
- Nasenbügel zur besseren Fixierung
- Halbe Dichtlippe im Nasenbereich
Durchgeschlauftes Baumwoll-Kopfband
Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz
Schützt gegen nicht-toxische und nicht-fibrogene Partikel, Stäube und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes, z.B. bei Arbeiten mit Zementstaub, Mehlstaub, Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Stein, Beton.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!