Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 170 SK
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP>  170 SK - 1
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP>  170 SK - 2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP>  170 SK - 3
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP>  170 SK - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 170 SK

Die einfache Dachunterspannbahn mit erhöhtem Flächengewicht

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Atmungsaktive, rutschfeste und hochreißfeste synthetische Membran, bestehend aus drei thermisch versiegelten Schichten



Zusammensetzung


  • Deckschicht: Polypropylen-Vliesgewebe (PP), rutschfest, wasserabweisend und UV-stabilisiert

  • Mittelschicht: Mikroporöse Membran, die Dampfdiffusion ermöglicht, wasserdicht

  • Untere Schicht: Polypropylen-Vliesgewebe (PP)


Windbeständigkeit


  • Keine Wärmeausbreitung

  • Energiesparend


Wasserdicht


Die Wärmedämmung ist vor versehentlichem Eindringen von Wasser und atmosphärischen Substanzen geschützt, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten



Atmungsaktiv


  • Stark wasserdampfdurchlässig

  • Leitet überschüssige Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses ab

  • Keine Kondenswasserbildung in der Wärmedämmung, wenn sie in Verbindung mit einer Dampfbremse im Inneren des Hauses verwendet wird


Version 2SK


  • Doppelseitiges Klebeband, das im Überlappungsbereich für eine optimale hermetische Versiegelung integriert ist

  • Keine zusätzlichen Klebebänder zum Abdichten der Fugen erforderlich
Leistungsnachweis

EN 13859-1/2


Klassifizierung gemäß UNI 11470-2015: Klasse B

Hinweis

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

Anwendungsgebiet

EN 13859-1/2


Klassifizierung gemäß UNI 11470-2015: Klasse B

1m Breite als Anfangsbahn im Traufenbereich



3m Breite optimal für die Vorfertigung im Werk



Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Regensicheres Unterdach!“.