Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose
Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose - 1
Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose

Zur flexiblen Platzierung im Fahrzeug
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
  • Schnelle Installation

  • 12-24 V DC, Ausgang 5 V DC

  • Mit integriertem Spannungswandler

  • Mit blauer Kontroll-LED zur Spannungsanzeige

  • Schutz vor Kurzschluss, Verpolung, Überlast, Übertemperatur und Überspannung

  • E1-Zulassung

  • Port: 1 x USB-C + 1 x USB-A

  • Output max. 3 A/15 Watt (Port C), 2,5 A/12,5 Watt (Port A)

  • Eigenverbrauch < 3 mA

  • Befestigung mittels Schrauben

  • Kabelanschluss vorkonfektioniert