Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufbaudreifachsteckdose
Mit 1 Power USB-C/A-Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen zum Laden und Betreiben mehrerer elektronischer Geräte
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2x USB-Anschluss: 1x USB-C und 1x USB-A
- USB-Ausgang: 5 V DC und 3,6 A gesamt
- 2x Powersteckdosen: 12-24V
- Mit integriertem Spannungswandler und blauer LED
- Für elektronische Geräte, die über 5 V USB geladen werden können
- E1-Zulassung
- Eigenverbrauch 1mA
- Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen
- Befestigung mittels beiliegender Schrauben
- Kabelanschluss vorkonfektioniert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!