Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufdopplungsband Dichtband druckfest
Das druckfeste Dichtband mit einseitig selbstklebender Fläche ist optimal für die Aufdopplung geeignet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und rasche Verarbeitung.
Durch die einseitig selbstklebende Fläche ist eine gute vorübergehende Befestigung während der Montage gewährleistet.
Keine Veränderung des Materials bei höherer Druckbelastung.
Das Dichtband Druckfest verändert selbst bei höherer Druckbelastung nicht seine Form.
Sehr gute Materialeigenschaft.
Eine sehr hohe Reißdehnung und gute Zugfestigkeiten erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Der Klebestreifen des Dichtbandes ist nicht für die dauerhafte Befestigung geeignet und muss zusätzlich fixiert werden. Das Dichtband Druckfest ist nicht beständig gegenüber Öl, Säure und Lauge. Die Dauer der Bewitterung ist auf die Montagezeit zu beschränken.
Das druckfeste Dichtband bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Metall-, Holz- und Betonbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!