Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lanyard Mitlaufendes Auffanggerät
Kantengeprüftes Kernmantelseil mit Seilkürzer und Bandfalldämpfer.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Standard-Ausrüstung für Dachdecker und Co. - ein mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung des Typs ABS Lanyard gehört fest zur PSAgA.
In Ihrer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) darf dieses hochwertige Verbindungsmittel nicht fehlen: Es ist das unerlässliche Bindeglied zwischen der jeweiligen Absturzsicherung und dem am Körper zu tragenden Auffanggurt. Das mitlaufende Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung (gemäß DIN EN 353-2 und DIN EN 358) von ABS Safety basiert auf einem robusten, langlebigen Kernmantelseil, einem von Hand zu bedienenden Seilkürzer und einem hochwertigen Bandfalldämpfer. Verbindungsmittel des Typs „ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät“ sind in verschiedenen Seillängen erhältlich (5, 10, 15 und 23 m) und können von Personen mit einem Gesamtgewicht von 140 kg (inklusive Kleidung und Ausrüstung) genutzt werden. Selbstverständlich ist das Kernmantelseil (Ø 12 mm) unseres typisch roten Verbindungsmittels scharfkantengetestet.
DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000
kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12 mm) gem. RFU CNB/P/11.075
inkl. Bandfalldämpfer und verstellbarem Seilkürzer
max. Belastbarkeit: 140 kg
erhältlich in 5 m, 10 m, 15 m, 23 m
Dieses mitlaufende Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung ist fester Bestandteil Ihrer PSAgA. Das Verbindungsmittel basiert auf einem kantengeprüften Kernmantelseil (Ø 12 mm) inklusive Seilkürzer, Bandfalldämpfer und 2 Karabinerhaken. Für Höhenarbeiter bis 140 kg (inkl. Ausrüstung).
Befestigen Sie den Karabinerhaken des kantengeprüften Führungsseils am Anschlagpunkt der jeweiligen Schutzeinrichtung zur Prävention eines Absturzes: der ABS Lanyard ist geeignet für die Nutzung am Sekurant oder Dachhaken, am Seil eines Seilsicherungssystems oder an der Anschlagöse eines Gleiters, der über die Kurven und Zwischenstützen eines Seil- oder Schienensicherungssystems fährt.
Mit dem Seilkürzer des ABS Lanyard stellen Sie das Verbindungsmittel optimal ein, sodass es möglichst gestrafft ist: Auf Rückhalt gekürzt, verhindert das Verbindungsmittel einen unbeabsichtigten Fehltritt über die Absturzkante oder auf nicht durchbruchsichere Bauteile. Kommt es dennoch zu einem Sturz, arretiert der Seilkürzer – das Auffanggerät fängt die gesicherte Person und schützt bei richtiger Seilkürzung vor einem gefährlichen Aufprall. Der textile Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Kräfte dabei auf ein Maximum von unter 6 kN.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!