Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggerät mitlaufend W101 mit integriertem Bandfalldämpfer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Frei mitlaufend in Aufstiegsrichtung und automatische Arretierung im Fall eines Sturzes
- Robustes, flexibles 11 mm Kernmantelseil
- Kann vertikal und horizontal eingesetzt werden
- Geprüft und zugelassen bis 140 kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!