Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auflagepad für Terrassenbaustütze
Das Auflagepad dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Diese Gummigranulat-Unterlage wird als Zwischenlage unter den Stelzlagern verwendet. Die Tragbalken werden dadurch zusätzlich vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt und lagern schwingungsdämpfend auf dem Untergrund.
- Ausgleichen kleinerer Unebenheiten
- Höhenausgleich
- Schutz bei scharfen Kanten
- Trittschalldämmung
- Keine Staunässe
- Unverrottbar
- Rutschfest
Bei direkter Verlegung auf Folienuntergründen besteht die Gefahr der Migration von Weichmachern. Die Verträglichkeit ist vorher abzuklären.
- Themperatur beständig von - 40° C bis +120° C
- Druckspannung : 0,55 N/mm2 (55 T/m2) für eine 25% Verformung (DIN EN ISO 3386/2)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!