Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auflagepadrolle
Die Gummigranulatrolle wird durchgängig als Zwischenlage unter den Tragbalken verwendet, wenn diese in Wasserfließrichtung verlegt werden. Die Tragbalken werden vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt und lagern schwingungsdämpfend auf dem Untergrund.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feines Gummigranulat (Körnung 1-3 mm)
- Ausgleichen kleinerer Unebenheiten
- Keine scharfen Kanten
- Trittschalldämmung
- Keine Staunässe
- Unverrottbar
- Rutschfest
Bei direkter Verlegung auf Folienuntergründen besteht die Gefahr der Migration von Weichmachern. Die Verträglichkeit ist vorher abzuklären.
Temperaturbeständig von -40° C bis +110° C
Zugfestigkeit : 0,65 N/mm² (Mittelwert) bei 10 mm (DIN EN ISO 1798)
Rohdichte : 800 - 820 kg/m³ ± 5% (DIN EN ISO 548)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!