Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Versenker mit Tiefenanschlag
Der Spezialist für das Senken im Terrassenbau mit 1/4 Zoll Bitaufnahme Form E.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optisch gleichbleibendes Verschraubungsbild
Die Senkertiefe lässt sich mittels einer Schraube dauerhaft feststellen. Dadurch haben Sie immer die gleiche Senktiefe. Anhand der Skala können Sie diese Millimeter genau bestimmen. Senktiefe zwischen 2-9 mm.
Keine Brandspuren oder Kratzer auf der Oberfläche
Der mitdrehenden Schutzring aus Polymerkunststoff verhindert ein ungewolltes Beschädigen der Oberfläche.
Lange Lebensdauer und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
Durch den HW-bestückten Versenker wird eine saubere und ausrissfreie Senkung erreicht.
Tropische Hölzer wie z.B. Bangkirai, Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!