Versenker mit Tiefenanschlag
Versenker mit Tiefenanschlag - 1 Versenker mit Tiefenanschlag - 2 Versenker mit Tiefenanschlag - 3 Versenker mit Tiefenanschlag - 4 Versenker mit Tiefenanschlag - 5 Versenker mit Tiefenanschlag - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Versenker mit Tiefenanschlag - 1
Versenker mit Tiefenanschlag - 2
Versenker mit Tiefenanschlag - 3
Versenker mit Tiefenanschlag - 4
Versenker mit Tiefenanschlag - 5
Versenker mit Tiefenanschlag - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Versenker mit Tiefenanschlag

Der Spezialist für das Senken im Terrassenbau mit 1/4 Zoll Bitaufnahme Form E.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Optisch gleichbleibendes Verschraubungsbild


Die Senkertiefe lässt sich mittels einer Schraube dauerhaft feststellen. Dadurch haben Sie immer die gleiche Senktiefe. Anhand der Skala können Sie diese Millimeter genau bestimmen. Senktiefe zwischen 2-9 mm.



Keine Brandspuren oder Kratzer auf der Oberfläche


Der mitdrehenden Schutzring aus Polymerkunststoff verhindert ein ungewolltes Beschädigen der Oberfläche.



Lange Lebensdauer und sauberes Versenken des Schraubenkopfes


Durch den HW-bestückten Versenker wird eine saubere und ausrissfreie Senkung erreicht.