Sehr hochwertiges Salz
- Auftausalz lässt sich optimal verteilen und wirkt lange nach
- Keine Klumpenbildung
- Sparsam im Verbrauch
Sehr hoher Natriumchlorid (Kochsalz) Anteil
Salz besteht zu 98 % aus Natriumchlorid, was eine sehr gute Auftaueigenschaft bietet.
Salz ist unbegrenzt lagerfähig
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Verringerung der Rutschgefahr durch Schnee und Glatteis.
Zur effektiven Räumung von Betriebswegen und Parkplätzen.
Auftausalz gleichmäßig auf der Schnee/Eisfläche verteilen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!