Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertiges Salz
- Das Auftausalz kann perfekt verteilt werden und bietet eine langanhaltende Wirkung.
- Klumpt nicht
- Lange Lebensdauer
Reich an Natriumchlorid (Speisesalz)
Das Salz besteht zu 98 % aus Natriumchlorid, das eine ausgezeichnete Schmelzwirkung hat.
Das Salz kann unbegrenzt gelagert werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Wir übernehmen keine Haftung für technische Informationen oder Ratschläge, die von unserem Kundendienst kostenlos bereitgestellt werden. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden möchte, vor der Verwendung prüfen, ob es für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Haftung, die sich aus der Verwendung ergeben kann. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen und andere Weiterentwicklungen vorzunehmen.
Zur Verringerung der Rutschgefahr auf Schnee und Eis.
Zur effektiven Räumung von Straßen und Parkplätzen.
Salz gleichmäßig auf Schnee und Eis verteilen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!