Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausbläser bestehend aus Blasbalg und Rohr für die manuelle Reinigung von Bohrlöchern mit geringem Durchmesser
- Ausblasrohrdurchmesser von 4,5 mm ermöglicht das Reinigen von Bohrlöchern im ∅ 5-10 mm
- Langlebige Alternative zum Druckluftspray
- Kleiner Abstand des Rohres zum Boden des Bohrloches verhindert das „Verstopfen“ des Rohres
- Für die Reinigung des Balles und Rohres sind beide Komponenten trennbar
Zur Bohrlochreinigung
- Für ∅ 5 & 6 mm: 3x Ausblasen
- Für ∅ 8 & 10 mm 5x Ausblasen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!