Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausbohr-Satz 19-teilig für Stahl- und Alu-4-Lenkerachse
Mit Hilfe dieses neuen Werkzeug-Satzes können die zum Teil extrem festsitzenden Klemmschrauben an VAG-Vierlenkerachsen problemlos ausgebaut werden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die unterschiedlichen Komponenten ermöglichen den beschädigungsfreien Ausbau, unabhängig von der Einbaulage des Lenkgetriebes (oben/unten) und egal in welcher Richtung die Schraube in der Klemmbohrung sitzt.
- Drei Bohrlehren sorgen für das exakt mittige An- bzw. Aufbohren, wobei die Klemmschraubengüte für die Spezial-HSS-TIN bzw. TICN Bohrer kein Problem ist.
- Kein Stauchen und/oder Verformen der Klemmschraube
- Kein Bruch des teuren Achskörpers
- Einfache Handhabung
- Kein Platzproblem
- Schneller Ausbau
Lieferumfang:
- 1 x Bohrer Ø4,5 mm x L=140 mm
- 1 x Bohrlehre für Gewinde-Seite für Ø4,5 mm
- 1 x Bohrer Ø7,3 mm x L=110 mm
- 1 x Bohrlehre für Gewinde-Seite für Ø7,3 mm
- 1 x Bohrer kurz Ø4,5 mm x L=80 mm
- 1 x Bohrlehre für 6-kant-Kopf
- 1 x Stufenbohrer TICN
- 1 x Austreibdorn für DL-Meißelhammer
- 1 x Ausdrück-Dorn für Pressbügel
- 2 x Distanzplatten 3,6 mm
- 2 x Distanzplatten 4,0 mm
- 2 x Maschinenmuttern M10 mit Bund
- 4 x Edelstahl A2 Unterlegscheiben M10
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!