Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Demontagehilfe Auslösenadel für MS 5000 Drehknopf
Wird zur Demontage der Drehknöpfe benötigt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nur mithilfe der Auslösenadel kann der Drehknopf demontiert werden
Demontage des Zylinder-Wechselkerns. Bei Zierknöpfen die Kunststoffkappe in der Kopfmitte mit einem Schraubendreher durchstechen und die Kappe herausziehen. Schraubendreher durch das Zylindergehäuse in die ovale Tasche im Grund einführen und den Adapter so drehen, dass die Tasche senkrecht über den beiden Bohrungen steht. Auslösenadel durch das Loch im Adapter ganz einführen und mit leichtem seitlichen Druck am Kopf der Auslösenadel den Drehknopf entnehmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!