Auspuff-Schlitzmutter verringerte Schlüsselweite
Auspuff-Schlitzmutter verringerte Schlüsselweite - 1
Auspuff-Schlitzmutter verringerte Schlüsselweite - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspuff-Schlitzmutter verringerte Schlüsselweite

DIN 14441, Stahl, stark verkupfert

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 6
  • Oberfläche: Verkupfert
  • Ausführung: Verringerte Schlüsselweite
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kragendurchme... Höhe Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
03661
M6 8,5 mm 7 mm 9 mm
100 St.
03662
M8 11,5 mm 8,5 mm 12 mm
100 St.
03663
M10 13,5 mm 10,5 mm 14 mm
100 St.
03664
M12 16,5 mm 12,5 mm 17 mm
100 St.
03668
M8 11,5 mm 8,5 mm 12 mm
100 St.
03667
M10 13,5 mm 10,5 mm 14 mm
50 St.