Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
| Passend für | Außenleiter | |||
| Alu-Profi-Teleskopleiter mit Traverse Art.-Nr. | Alu-Profi-Teleskopleiter Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| 0962 931 443 | - | 1 x 3 | 0962 994 623 | 1 |
| 0962 931 444 | - | 1 x 4 | 0962 994 624 | 1 |
| 0962 931 445 | - | 1 x 5 | 0962 994 625 | 1 |
| 0962 931 446 | - | 1 x 6 | 0962 994 626 | 1 |
| - | 0962 931 413 | 1 x 3 | 0962 994 613 | 1 |
| - | 0962 931 414 | 1 x 4 | 0962 994 614 | 1 |
| - | 0962 931 415 | 1 x 5 | 0962 994 615 | 1 |
| - | 0962 931 416 | 1 x 6 | 0962 994 616 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!