Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 1 Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 2 Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ec-z643dacY

Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 1
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 2
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP

Kann verwendet werden, um Schrauben mit verschlissenen TX-Köpfen zu lösen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Geeignet für alle TX-Steckschlüssel mit Innengewinde


Das spezielle Bit-Profil ermöglicht es, verschlissene oder rundgedrehte TX-Gewinde zu „greifen“ und zu lösen


Besonders strapazierfähiges und hochwertiges Material


Kann mit einem Schraubendreher oder einer Knarre mit dem mitgelieferten 1/2" x 10 mm-Adapter verwendet werden


Enthält T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50-mm-Bits mit 1/4"-Sechskant und T45, T50, T55 lg 38-mm-Bits mit 10-mm-Sechskant

Hinweis