Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Austrenn-Schneidfaden
Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Zugkraft durch High-Tech-Faser
Extrem reißfester Schneidfaden für den Einsatz an engen Spaltmaßen und Eckbereichen
Geringstes Risiko von Lack- oder Interieur-Beschädigungen
Dank dem runden Querschnitt sind Schnittverletzungen kaum noch möglich.
Wiederverwendbar und flexibel
- Kann 2- bis 4-mal benutzt werden
- Reißt der Faden, kann mittels eines Knoten weitergearbeitet werden
Die Zugfestigkeit ist hier in N angegeben, bei Schneiddrähten ist diese in N/mm² angegeben. Ein 4-kant-Schneidedraht mit 0,6 x 0,6 mm Querschnitt und 2.000 N/mm² entspricht ca. 720 N Zugfestigkeit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!