Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatik-Trittstufe
Automatisches Ein- und Ausfahren durch Fußbedienung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht ein gelenk- und rückenschonendes Be- und Entladen
- Rutschsichere Trittfläche
- Nutzung über die gesamte Fahrzeugbreite
- Eintragungsfrei
- Anhängerbetrieb - auch bei Anhängern mit Stützrad möglich
- Kompatibel mit Parktronicsystemen
- Trittstufe aus hochwertigem, verzinktem und schwarz pulverbeschichtetem Stahl
- Verschiebemechanismus aus Edelstahl
- Tragfähigkeit 150 kg
- Abmaße der Trittfläche: 1.600 x 250 mm
- Lieferung inklusive Montagematerial und ABE des Kraftfahrtbundesamtes
Durch Betätigen der Fußverriegelung fährt die Trittstufe sofort aus und wird nach Erreichen der Einstiegsposition automatisch gegen unbeabsichtigtes Einfahren beim Einsteigen verriegelt.
Zum Einfahren der Trittstufe wird die Fußverriegelung wieder betätigt und mit Fußkraft zurückgeschoben. Die Verriegelung in Fahrposition erfolgt auch hier automatisch.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!