Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatische Türabdichtung AT 48
Schalldämwert 48 dB bei 7 mm Bodenluft
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dicht gegen Schall, Zugluft und Rauch
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand 5 mm bis 22 mm
- Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 100 mm gekürzt werden
- Einfache Montage durch Verstiftung von unten, somit kein Einstemmen von Halteelementen notwendig
- Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernen
- Geringe Nuttiefe (30 mm)
- Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Begleitung einschlagen
- Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen
Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen eine Nutgröße von 30,5 mm x 13,1 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Türabdichtung kann mit Ø 1,8 mm Nägel befestigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!