Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
BIO-Sägekettenöl
Biologisch abbaubares Kettenöl mit SuperTECH-Haftzusatz für alle Hochleistungsmotorsägen
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
Hochwertige Additive garantieren eine optimale Schmierung von Sägeketten, Führungsschiene und Kettenrad
Reduziert verschleißbedingte Kosten und erhöht die Lebensdauer der Motorsägen.
Hervorragende Haftung durch den neuartigen SuperTECH-Haftzusatz
- Geringer Verbrauch
- Geringes Spritzen
Geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- Beim Sägen von Hartholz keine Überhitzung des Schwertes
- Für den Einsatz bei extremen Tagestemperaturen im Sommer und Winter geeignet
Vegetabile Rohstoffbasis
Zu 98% biologisch abbaubar (CE L-33-A-94-Test)
Mit praktischer Ausziehtülle zum Ausgießen
Harz- und säurefrei
Bestmögliche KWF-Beurteilung "gut brauchbar"
Beim Sägen von Hartholz keine Überhitzung des Schwertes Für den Einsatz bei extremen Tagestemperaturen im Sommer und Winter geeignet.
Unbenutzte Mengen nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Produktreste sind bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen zu entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet.Hochwertige Additive garantieren eine optimale Schmierung von Sägeketten, Führungsschiene und Kettenrad.
Mit praktischer Ausziehtülle zum Ausgießen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!