Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Außengewindeverbinder gerade, G-Gewinde
BSP, d.h. British Standard Pipe, Gasrohrgewinde
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der BSP UK-Verbinder (Außengewinde) hat einen invertierten Kegel. Die Oberfläche des Kegels wird als Dichtseite bezeichnet.
BSP-Verbinder werden auch als R-Verbinder bezeichnet.
- Druckbeständigkeit: 160–350 bar
- Für ein Drehgelenk ist ein Spannzangenfutter erforderlich.
- Bekannt als BSP-, G-, R- und Gasrohrgewinde
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!