Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrstutzen mit WD-Dichtung
Basiskupplung der Baureihe Light (L), BSP-Außengewinde, Gehäuse gemäß DIN 2353
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Basiskupplung, d. h. Auslassverbinder
- Die spiralförmige BSP-Seite (G) kann beispielsweise mit einem festen Block oder einer festen Vorrichtung verbunden werden
- Am anderen Ende ist ein hochfestes Stahlrohr befestigt
- Bei der Schlauchinstallation kann auch ein DKOL-Schlauchverbinder verwendet werden
Die Verbinder haben eine WD (E)-Dichtung
- Eine quadratische Gummidichtung in einer dafür gefrästen Nut
- Dichtet auf ebener Oberfläche ab
24° konisches Anziehen am Rohrstutzen
HINWEIS: Muttern und Schneidringe haben eigene Artikelnummern.
Ein L/S-Schneidring ist für 6- bis 12-mm-Rohre geeignet.
Nur Schneidringe der Baureihe L sind für größere Größen geeignet.
Die Muttern funktionieren gemäß ihren Gewindegrößen. Nur die Muttern der Baureihe L passen zu Verbindern der Baureihe L.
Mittlerer und hoher Arbeitsdruck, max. 100 bis 500 bar.
Hängt von Verbindergröße, Verwendung und Bedingungen ab.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!