Rohrstutzen mit WD-Dichtung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrstutzen mit WD-Dichtung

Basiskupplung der Baureihe Light (L), BSP-Außengewinde, Gehäuse gemäß DIN 2353

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Basiskupplung, d. h. Auslassverbinder


  • Die spiralförmige BSP-Seite (G) kann beispielsweise mit einem festen Block oder einer festen Vorrichtung verbunden werden

  • Am anderen Ende ist ein hochfestes Stahlrohr befestigt

  • Bei der Schlauchinstallation kann auch ein DKOL-Schlauchverbinder verwendet werden


Die Verbinder haben eine WD (E)-Dichtung


  • Eine quadratische Gummidichtung in einer dafür gefrästen Nut

  • Dichtet auf ebener Oberfläche ab


24° konisches Anziehen am Rohrstutzen

Hinweis

HINWEIS: Muttern und Schneidringe haben eigene Artikelnummern.


Ein L/S-Schneidring ist für 6- bis 12-mm-Rohre geeignet.


Nur Schneidringe der Baureihe L sind für größere Größen geeignet.


Die Muttern funktionieren gemäß ihren Gewindegrößen. Nur die Muttern der Baureihe L passen zu Verbindern der Baureihe L.