- Batterie kann im eingebauten Zustand geprüft werden
- Geeignet für 6 und 12 V Batterien
- Einsetzbar für 6, 12 und 24 V Ladesysteme
- Digitale Anzeige
- Messzeit < 3 Sekunden
- Messbereich Spannung 1 ... 30 V
- Gewicht 600 g
- Spannungsmessung
- Messung des Kraftstartstromes
- Aussage über Batteriezustand (ok/nicht ok)
- Individuelle Eingabe des Kaltstartstromes in DIN/EN/SAE/IEC-Norm
- Die Batterie wird vom Prüfgerät nicht belastet, d.h. die Batteriekapazität wird durch die Messung nicht beeinflusst
- Test auch bei Batterien mit geringer Restspannung möglich
- Automatischer Papiereinzug
- Abmessung L/B/H: 175 x 90 x 40 mm
- Lieferumfang:
1 DBP03P mit Stoßschutz
2 Rollen Druckerpapier
4 Gerätebatterien, Größe AA, 1,5 V
1 Transporttasche
1 Bedienungsanleitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!